Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Sortiment 0-179NW/230 ∙ 230-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0-179NW/230
0-179NW/230
Artikel-Nr.:
     C1156-0-179NW/230
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     0-179NW/230
EAN/GTIN:
     4000896219292
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Werkzeug Sortiment
  • In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 230
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Sortiment | Werkzeug Satz / Sortiment | Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 0-179NW/230
hz-class Hauptklasse:
100040 Satz ∙ Sortiment (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Anzahl Werkzeuge:
230
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Sortiment
Produktgruppe:
0-179NW-Satz
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Verwendung:
179NW-7
Lieferumfang:
163-372/25 | 163-513/122 | 163-525/40 | 163-526/41
Produktempfehlung:
900 | 177W-7/169 | 179N-8-2700/296 | 178N-7 | 163-120/24
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.570,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.752,29*
€ 2.085,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.731,58*
€ 2.060,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,71*
€ 1.972,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.612,36*
€ 1.918,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.570,91*
€ 1.869,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.