Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU photo stic, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
UHU photo stic, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
UHU photo stic, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
Artikel-Nr.:
     C1155-55
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     55
EAN/GTIN:
     40267555
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
UHU photo stic. Ohne Lösungsmittel. Klebt dauerhaft, transparent und trocknet schnell, schlägt nicht durch, kurzzeitig korrigierbar. Produktverwendung: Fotos und Druckpapiere. Auswaschbar. Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Schraubkappe schützt vor Austrocknung. Behälterart/-inhalt: Stiftform mit 21 g.
Weitere Informationen:
Masse:
21
Produktverwendung:
Fotos und Druckpapiere
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Schraubkappe schützt vor Austrocknung
Ausführung des Behälters:
Stiftform
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
klebt dauerhaft, transparent und trocknet schnell, schlägt nicht durch, kurzzeitig korrigierbar
Artikelbezeichnung:
UHU photo stic
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.