Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU patafix PROPower, wieder ablösbar, anthrazit, 21 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Das Bild zeigt den Artikel in Einzelabbildung.
Das Bild zeigt den Artikel in Einzelabbildung.
Das Bild zeigt die Anwendung des Klebepads.
UHU patafix PROPower, wieder ablösbar, anthrazit, 21 Stück
UHU patafix PROPower, wieder ablösbar, anthrazit, 21 Stück
Artikel-Nr.:
     690-719235
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47905
EAN/GTIN:
     4026700479058
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
UHU patafix PROPower. Wieder ablösbar. Produktverwendung: zum Befestigen, Fixieren. ultra-starke, wieder ablösbare und wieder verwendbare Klebepads, kleben auf fast allen Untergründen, für innen oder außen, da UV- und feuchtigkeitsbeständig, dermatologisch getestet. Tragfähigkeit: 3 kg. Farbe: anthrazit. Ausführung des Inhalts der Packung: 21 Stück.
Weitere Informationen:
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
säurefrei:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
ultra-starke, wieder ablösbare und wieder verwendbare Klebepads, kleben auf fast allen Untergründen, für innen oder außen, da UV- und feuchtigkeitsbeständig, dermatologisch getestet
Artikelbezeichnung:
UHU patafix PROPower
Breite:
10
Länge:
10
Ausführung des Inhalts der Packung:
21 Stück
wieder ablösbar:
Ja
Farbe:
anthrazit
Produktverwendung:
zum Befestigen, Fixieren
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,35*
€ 4,48*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,88*
€ 4,55*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 4,74*
7 Tage
25
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,45*
€ 10,70*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.