Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU POLY MAX Montagekleber POWER Kartusche mit 300g, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Kartusche in Frontansicht.
Das Bild zeigt die Kartusche in Frontansicht.
UHU POLY MAX Montagekleber POWER Kartusche mit 300g, transparent
UHU POLY MAX Montagekleber POWER Kartusche mit 300g, transparent
UHU POLY MAX Montagekleber POWER Kartusche mit 300g, transparent
UHU POLY MAX Montagekleber POWER Kartusche mit 300g, transparent
Bild zeigt die POLY MAX Produkte.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-47855
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47855
EAN/GTIN:
     4026700478556
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Komponentenkleber
UHU KLEBEN MONTIEREN DICHTEN MS-Polymer. High-Tech Dicht-Klebstoff: ersetzt alle herkömmlichen Montagekleber, Silikone und Acryle. Für innen und außen, korrigierbar, permanent elastisch, schrumpft nicht, spaltüberbrückend, 100% wasserfest, witterungs- und UV-beständig, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, pilzhemmend, ohne Lösungsmittel, superstarke Soforthaftung. Produktverwendung: universell - für alle Materialien und Oberflächen. Behälterart/-inhalt: Kartusche mit 300 g. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
UHU KLEBEN MONTIEREN DICHTEN
Produkt-Typbezeichnung:
MS-Polymer

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.