Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den stic in Frontansicht.
Das Bild zeigt den stic in Frontansicht.
Bild zeigt 24 Stück in Tray frontal.
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g
Das Bild zeigt den Klebestift in 3 verschiedenen Größen.
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g
Von TÜV Süd getestet und anerkannt (Kriterien: Klebeleistung, Benutzerfreundlichkeit und die allgemeine Produktqualität):
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g
UHU stic ReNATURE Klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 8,2 g
Artikel-Nr.:
     C1155-39
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     39
EAN/GTIN:
     40267395
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
UHU stic ReNATURE Klebestift. Ohne Lösungsmittel. Behälter aus 58% nachwachsenden Rohstoffen, reduzierte CO2-Emissionen, 100% recycelbar, Klebemasse aus 98% natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser), klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar. Produktverwendung: Papier, Thermopapier, Pappe, Etiketten, Styropor®. Auswaschbar. Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Schraubkappe schützt vor Austrocknung. Behälterart/-inhalt: Stiftform mit 8,2 g.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Behälter aus 58% nachwachsenden Rohstoffen, reduzierte CO2-Emissionen, 100% recycelbar, Klebemasse aus 98% natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser), klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar
Artikelbezeichnung:
UHU stic klebestift
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Stiftform
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Ja
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Schraubkappe schützt vor Austrocknung
Produkt-Typbezeichnung:
ReNATURE
Produktverwendung:
Papier,Pappe,Etiketten,Styropor®
Masse:
8,2
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, uhu klebepen, gummierstift
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 8 Gramm (ab € 0,08* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.