Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladen-Tast-Rastschalter für Schließzylinder, polarweiß, AQUASTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladen-Tast-Rastschalter für Schließzylinder, polarweiß, AQUASTAR
Rollladen-Tast-Rastschalter für Schließzylinder, polarweiß, AQUASTAR
Rollladen-Tast-Rastschalter für Schließzylinder, polarweiß, AQUASTAR
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG3717-8019
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3717-8019
EAN/GTIN:
     4042811180256
Suchbegriffe:
AP-Jalousieschalter
AP-Rollladenschalter
Einsatz für Jalousieschalter
Intelligenter Schalter
Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge. Aufputz-Montage. Mit Schraubklemmen. Schutzart: IP 44. Abmessungen: ca. 83x73x56 mm. Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001. Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003. Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000. Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80xx Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029. Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80xx Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029. Farbe: polarweiß.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
Tastrastschalter 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Mechanisch bedienbar:
ja
Elektronisch bedienbar:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Polzahl:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.