Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslösetast.f.Feststellanl.1 Schließer 1-pol.+ 1 Öffner 1-pol.lichtgrau,AQUASTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslösetast.f.Feststellanl.1 Schließer 1-pol.+ 1 Öffner 1-pol.lichtgrau,AQUASTAR
Auslösetast.f.Feststellanl.1 Schließer 1-pol.+ 1 Öffner 1-pol.lichtgrau,AQUASTAR
Auslösetast.f.Feststellanl.1 Schließer 1-pol.+ 1 Öffner 1-pol.lichtgrau,AQUASTAR
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG3167-8029
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3167-8029
EAN/GTIN:
     4042811190934
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
merten wipptaster
wipptaster
Zur manuellen Auslösung von Feststellvorrichtungen mit Doppel-Wipptaster-Einsatz (zwei getrennte Strombahnen). Eigenschaften:-Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart: IP 44. Abmessungen: ca. 83x73x56 mm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe
Kontakte:
1 Schließer, 1 Öffner
Rückmeldekontakt:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Aufdruck:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
58 mm
Polzahl:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Signallampe:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.