Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freisprechstelle UP, aktivweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freisprechstelle UP, aktivweiß glänzend, System M
Freisprechstelle UP, aktivweiß glänzend, System M
Freisprechstelle UP, aktivweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-700225
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     700225
EAN/GTIN:
     4042811115630
Suchbegriffe:
Twinbus
Freisprechstelle
System M
aktivweiß glänzend
Für TwinBus Türsprechanlagen. Freisprechverkehr zur Türstation und Öffnen der Haupttür und/oder Etagentür. Türöffnertaste. Taste für Treppenhauslicht oder Rufabschaltung. Rufabschaltung: Türruf wird optisch signalisiert. Gespräch annehmen/beenden. Sprach- und Ruftonlautstärkeregelung in 4 Stufen. 5 Ruftöne. Ruftonunterscheidung Tür/Etage. Rufanschalterelais. Mithörsperre. Bis zu 10 Klingeltasten von Türstationen einlernbar. Großer Anschlussraum. Geringe Aufbauhöhe (16 mm). Die Montage erfolgt auf einer handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073, Teil 1. Versorgungsspannung: TwinBus aus Netzgerät 17573. Stromaufnahme in Ruhe: max. 3 mA. Bedienelemente: Türöffnertaste, Taste für Treppenhauslicht/Rufabschaltung, Lautstärkeregelung, Gespräch annehmen/beenden. Abmessungen: 126x55 mm (HxB). Zu komplettieren mit: 1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898xx ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3888xx M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4788xx, 4848xx M-ARC-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4858xx M-STAR-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4668xx, 4768xx, 4868xx M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4888xx, 5158xx M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4878xx M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4758xx Lieferumfang: Anschlussklemme TwinBus. Tragring und Schrauben. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe: ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Schaltfunktionen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
nein
Rufunterscheidung:
ja
Montageart:
Unterputz
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Lautstärkeregelung:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
weiß
Mit Video:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Freisprechen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Touchscreen:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
16 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.