Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombidose UAE/TAE (Kat 3), 8(6)-6F+N, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombidose UAE/TAE (Kat 3), 8(6)-6F+N, weiß
Kombidose UAE/TAE (Kat 3), 8(6)-6F+N, weiß
Kombidose UAE/TAE (Kat 3), 8(6)-6F+N, weiß
Artikel-Nr.:
     C1154-465707
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     465707
EAN/GTIN:
     4011281899043
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Kombidose
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
Zum Anschluss eines Telefons und eines analogen oder digitalen Endgerätes über die 8-polige UAE-Buchse. Mit Schraubklemmen. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für TAE/Audio/USB System M 2960xx, 2979xx Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld System Design MEG4250-60xx Zentralplatte für TAE/Audio/USB System Fläche 2978xx Ausführung: 8(6)-6F+N, weiß.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
UAE/IAE
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
29 mm
Auslassrichtung:
gerade
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: TAE Dose Unterputz, merten kombidose, tae dose unterputz, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombiplatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.