Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe, grau
Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe, grau
Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe, grau
Artikel-Nr.:
     C1154-396502
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     396502
EAN/GTIN:
     4011281619603
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
beleuchtungseinsatz für schalter
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze. Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke. Lieferumfang: Mit Glimmlampe. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Fassung:
E10
Nennstrom:
0,00065 A
Nennstromaufnahme:
0,65 mA
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Leuchtmittels:
amber (Bernstein)
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.