Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster, Öffner, 1-polig mit separaten Meldekontakten, blau, SCHLAGFEST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wipptaster, Öffner, 1-polig mit separaten Meldekontakten, blau, SCHLAGFEST
Wipptaster, Öffner, 1-polig mit separaten Meldekontakten, blau, SCHLAGFEST
Wipptaster, Öffner, 1-polig mit separaten Meldekontakten, blau, SCHLAGFEST
Artikel-Nr.:
     C1154-375997
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     375997
EAN/GTIN:
     4011281396054
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
merten wipptaster
wipptaster
Beleuchtbar. Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632. Zubehör: Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe 396502. Steckfassung E 10 396576. LED-Leuchtmittel E 10 3951xx Lieferumfang: Pro Taster 1 Licht, 1 Tür, 1 Klingel. Ausführung: Öffner, 1-polig mit separaten Meldekontakten, blau.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Kontakte:
1 Öffner
Rückmeldekontakt:
ja
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5002
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP66
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Polzahl:
1
Mit Signallampe:
nein
Weitere Suchbegriffe: Taster, SCHLAGFEST, blau, Öffner, 1-polig mit separaten Meldekontakten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.