Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster, Wechsel, 1-polig, grün, AGRAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wipptaster, Wechsel, 1-polig, grün, AGRAR
Wipptaster, Wechsel, 1-polig, grün, AGRAR
Wipptaster, Wechsel, 1-polig, grün, AGRAR
Artikel-Nr.:
     C1154-375977
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     375977
EAN/GTIN:
     4011281225750
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
merten wipptaster
wipptaster
Beleuchtbar. Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632. Schutzart: IP 55. Zubehör: Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe 396502. Steckfassung E 10 396576. LED-Leuchtmittel E 10 3951xx Lieferumfang: Pro Taster 1 Licht, 1 Tür, 1 Klingel. Ausführung: Wechsel, 1-polig, grün.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Kontakte:
1 Wechsler
Rückmeldekontakt:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grün
RAL-Nummer (ähnlich):
6029
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: wipptaster schwarz, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.