| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-98 99 13 Herst.-Nr.: 98 99 13 EAN/GTIN: 4003773026648 |
| | |
|
| | |
| 98 99 13 Werkzeug-Rolltasche Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss. Ausgestattet mit einem Sortiment isolierter KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen. Abmessungen, geöffnet (L x H ): 850 x 305 mm. Lieferumfang: 1 x 11 07 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 95 17 200 KNIPEX Kabelschere mit Doppelschneide (Ø 20 mm / 70 mm²), 1 x 03 07 200 KNIPEX Kombizange (200 mm), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 20 65 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Maulschlüssel (10 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX Maulschlüssel (13 mm), 1 x 98 00 14 KNIPEX Maulschlüssel (14 mm), 1 x 98 00 17 KNIPEX Maulschlüssel (17 mm), 1 x 98 00 19 KNIPEX Maulschlüssel (19 mm), 1 x 70 07 160 KNIPEX Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 17 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), Weitere Informationen: | | Verpackung: | Tasche | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | ja | Gewicht: | 2715 g | Norm IEC: | IEC 60900 | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugrolltasche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, knipex werkzeugtasche, modul werkzeuge, toolbox, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugbox, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, werkzeugkiste holz, vitra, sortierbox, schraubenbox, maschinenkoffer |
| | |
| |