| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-98 99 12 Herst.-Nr.: 98 99 12 EAN/GTIN: 4003773026631 |
| | |
|
| | |
| 98 99 12 Standardkoffer Schlagfester Kunststoffkoffer. Ausgestattet mit einem Sortiment isolierter KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen. Schaumstoffeinlagen mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge. Fixierbare Trennwand. Abmessungen, außen (B x H x T): 440 x 105 x 385 mm. - Innenfächer: 26Stk Lieferumfang: 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 98 53 03 KNIPEX Abmantelungsmesser (155 mm), 1 x 98 40 KNIPEX Quergriff mit Außenvierkant 1/2" (165 mm), 1 x 98 47 10 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (19 mm), 1 x 03 07 200 KNIPEX Kombizange (200 mm), 1 x 98 24 00 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH0), 1 x 98 24 01 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 35 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Maulschlüssel (10 mm), 1 x 98 00 11 KNIPEX Maulschlüssel (11 mm), 1 x 98 00 12 KNIPEX Maulschlüssel (12 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX Maulschlüssel (13 mm), 1 x 98 00 14 KNIPEX Maulschlüssel (14 mm), 1 x 98 00 17 KNIPEX Maulschlüssel (17 mm), 1 x 98 00 19 KNIPEX Maulschlüssel (19 mm), 1 x 70 07 160 KNIPEX Seitenschneider (160 mm), Weitere Informationen: | | Verpackung: | Koffer | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | ja | Gewicht: | 4710 g | Innenfächer: | 26 Stk | Norm IEC: | IEC 60900 | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knipex werkzeugkoffer abs, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, toolbox, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugbox, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, werkzeugkiste holz, vitra, sortierbox, schraubenbox, maschinenkoffer |
| | |
| |