| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-98 67 15 Herst.-Nr.: 98 67 15 EAN/GTIN: 4003773077831 |
| | |
|
| | |
| 98 67 15 Abdecktuch Zum Schutz bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen. Haltbarkeitsdatum beachten: siehe dazu Aufdruck am Produkt. - Dicke: 1,0mm - Abmessungen: 10.000 x 1.000mm Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 10000 mm | Gewicht: | 12000 g | Dicke: | 1 mm | Artikellänge: | 10000 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Schneidematte, Schneideunterlage, Schneidmatte, Schneidunterlage, schneidematte 1000mm x 1600mm, schneidematte, gummiabdecktuch 10000 x 1200 x 3, 98 67 |
| | |
| |