| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-97 99 911 Herst.-Nr.: 97 99 911 EAN/GTIN: 4003773082507 |
| | |
|
| | |
| 97 99 911 Sortimentsboxen Praktische Streudose, stapelbar und wiederverschließbar. Handliche, durchsichtige Streudose. Drehbarer Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen. Format: Ø 90 mm, Höhe 44 mm. Bestückt mit unisolierten Aderendhülsen. 150 AEH für 4 mm², 75 x 6 mm², 75 x 10 mm², 50 x 16 mm². Lieferumfang: 150 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 9 mm (150 x 4 mm² / AWG 11), 75 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 12 mm (75 x 6 mm² / AWG 10), 75 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 12 mm (75 x 10 mm² / AWG 7), 50 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 12 mm (50 x 16 mm² / AWG 5), Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | KNIPEX | Produkt-Typbezeichnung: | Sortimentsboxen mit unisolierten Aderendhülsen | EAN Code: | 4003773082507 | Produkt-Name: | Sortimentsboxen mit 350 unisolierten Aderendhülsen 4-teilig | Hersteller-Artikelnummer: | 97 99 911 | Mit Werkzeug: | nein | Gewicht: | 140 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, aderendhülse verzinnt 6qmm, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, kabelverbinder, crimpzange, elektroinstallation, aderendhülsen set, lüsterklemmen, aderendhülsenzange, kabelschuhe, crimpzange set, krimpzange, kabelschuhe set, rj45 crimpzange, abisolierzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen |
| | |
| |