Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1467312 Herst.-Nr.: 97 90 25 EAN/GTIN: 4003773076971 |
| | |
|
| | |
| 97 90 25 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.. Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder. mit Crimpzange 97 22 240. systainer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 1 x 97 22 240 KNIPEX Crimpzange (0,5 – 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert gelb (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert blau (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert rot (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Flachstecker 6,3x0,8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Flachstecker 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX unisolierte Steckverbinder 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX unisolierte Steckverbinder 6,3x0,8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), Weitere Informationen: | | Mit Werkzeug: | ja | Gewicht: | 1150 g | Artikellänge: | 265 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Kabelschuh Set, Kabelschuh Sortiment, Kabelschuhset, Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, Rundstecker (Crimptechnik), Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, aderendhülsen-crimpzange knipex, modul werkzeuge, crimpzange, zangenset, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, zangen, zange, PressZange, presszange kupferrohr, zangen set, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, sprengringzange |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 75,41* | € 81,05* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 74,91* | € 82,63* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 77,00* | € 82,83* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 77,20* | € 83,43* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 78,99* | € 84,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|