Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 81 180 Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung mit Kunststoff überzogen 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-97 81 180
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 81 180
EAN/GTIN:
     4003773019794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
97 81 180 Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich 0,5 bis 6 mm². Vorteilhaft einsetzbar für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in engen und tiefen Schaltschränken. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 6,0mm² - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 20 — 10
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Trapezpressung
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Querschnitt:
0.50 mm² | 6 mm²
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Länge:
180 mm
Gewicht:
209 g
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
AWG:
20 - 10
Anwendung Crimp:
Aderendhülsen
Kapazität mm²:
0.5 - 6 mm²
Crimpprofil:
Trapez-Crimp Front
Anzahl Crimp-Nester:
1
Artikellänge:
180 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex aderendhülsenzange 0,5 - 6 mm², aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, netzwerk werkzeug set, krimpzangenset
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.