| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-97 53 14 Herst.-Nr.: 97 53 14 EAN/GTIN: 4003773041474 |
| | |
|
| | |
| 97 53 14 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsengröße für genaues und schnelles Crimpen. Normkonformes Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 - 399. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Geringe Griffweite. Ergonomische, handliche Bauform, leichtgängig und mit geringem Gewicht. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet. mit Sechskant-Pressung. auch für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm² oder 2 x AWG 8. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | Sechskant (hexagonal) | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Querschnitt: | 0.08 mm² | 16 mm² | Einsätze auswechselbar: | ja | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Länge: | 180 mm | Gewicht: | 445 g | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | AWG: | 28 - 6 | Anwendung Crimp: | Aderendhülsen | Kapazität mm²: | 0.08 - 16 mm² | Crimpprofil: | Hexagonal-Crimp automatisch | Anzahl Crimp-Nester: | 1 | Artikellänge: | 180 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsen-crimpzange sechskant, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, netzwerk werkzeug set, krimpzangenset |
| | |
| |