| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-97 53 09 Herst.-Nr.: 97 53 09 EAN/GTIN: 4003773044550 |
| | |
|
| | |
| 97 53 09 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Crimpeinsatzes. Frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 – 399. Verpressung von 0,08 bis 10,0 mm² und 16,0 mm² in einem Profil. mit Wahlhebel zur Einstellung des Crimpbereichs 0,08 bis 10 oder 16,0 mm². - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 — 10 / 16mm² - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 28 — 6 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | Vierkantpressung | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Querschnitt: | 0.08 mm² | 10 mm² | Einsätze auswechselbar: | ja | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Länge: | 190 mm | Gewicht: | 486 g | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | AWG: | 28 - 6 | Anwendung Crimp: | Aderendhülsen | Kapazität mm²: | 0.08 - 10 mm² | Crimpprofil: | Vierkant-Crimp automatisch | Anzahl Crimp-Nester: | 1 | Artikellänge: | 190 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex aderendhülsenzange vierkant, aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, aderendhülsen zange, aderendhülsenzange 16mm2, adernendhülse zange |
| | |
| |