| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-97 52 50 SB Herst.-Nr.: 97 52 50 SB EAN/GTIN: 4003773052647 |
| | |
|
| | |
| 97 52 50 SB KNIPEX PreciForce® Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe. Crimpeinsatz ist nicht wechselbar. SB-Karte/Blister. - Anwendung: Koaxial-BNC-Steckverbinder für RG 58; 174; 188; 316 - Anzahl der Nester: 6 - Crimpmass SW mm: 0,72 / 1,07 / 1,72 / 3,25 / 4,52 / 5,4mm - Hülsen (Durchmesser): Ø 0,95 / 1,3 / 2,1 / 3,9 / 5,4 / 6,4mm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | Sechskant (hexagonal) | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Einsätze auswechselbar: | ja | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Länge: | 220 mm | Gewicht: | 500 g | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Anwendung Crimp: | Koaxial-BNC-Steckverbinder für RG 58; 174; 188; 316 | Hülsen (Durchmesser): | 0.95 / 1.3 / 2.1 / 3.9 / 5.4 / 6.4 Ø mm | Crimpprofil: | Vierkant-Crimp;Hexagonal-Crimp | Anzahl Crimp-Nester: | 6 | Artikellänge: | 220 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, bnc crimpzange, crimpen, crimpzange, crimpzangen, elektrikerwerkzeug, elektro, elektronik, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, preciforce, preciforce®, zangen, 97 52 |
| | |
| |