Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 52 34 PreciForce® Crimpzange mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-97 52 34
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 52 34
EAN/GTIN:
     4003773051879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
97 52 34 KNIPEX PreciForce® Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe. Crimpeinsatz ist nicht wechselbar. - Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,1 — 2,5mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 26 — 14
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Querschnitt:
0.10 mm² | 2.50 mm²
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Länge:
220 mm
Gewicht:
483 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
AWG:
26 - 14
Anwendung Crimp:
unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)
Kapazität mm²:
0.1 - 2.5 mm²
Crimpprofil:
F-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
4
Artikellänge:
220 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp Kombinationszange, Crimp Kombizange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex® aderendhülsenzange 0,25- 2,5mm², aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, crimpzange flachsteckhülsen, dupont
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 49 94
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.