Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 52 14 Crimpzange kurze Bauform mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-97 52 14
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 52 14
EAN/GTIN:
     4003773026808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
97 52 14 Crimpzange Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform. Crimpeinsatz ist nicht wechselbar. als Zubehör erhältlich: Positionierhilfe für unisolierte, offene Steckverbinder. - Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,1 — 1,5mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 26 — 16
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Querschnitt:
0.10 mm² | 1.50 mm²
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Länge:
195 mm
Gewicht:
387 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
brüniert
AWG:
26 - 16
Anwendung Crimp:
unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)
Kapazität mm²:
0.1 - 1.5 mm²
Crimpprofil:
F-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
4
Artikellänge:
195 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp Kombinationszange, Crimp Kombizange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, kerbzange 1,5mm², crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, netzwerk werkzeug set
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 59 14
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.