| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-97 52 09 Herst.-Nr.: 97 52 09 EAN/GTIN: 4003773025498 |
| | |
|
| | |
| 97 52 09 Crimpzange Für lötfreie elektrische Verbindungen. Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte. Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe. Crimpeinsatz ist nicht wechselbar. - Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 10 / 16 / 25mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 8 / 6 / 4 - AWG: 8 / 6 / 4 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | sonstige | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Einsätze auswechselbar: | ja | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Länge: | 250 mm | Gewicht: | 571 g | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen | Kopf: | brüniert | Anwendung Crimp: | isolierte + unisolierte Aderendhülsen | Crimpprofil: | W-Crimp | Anzahl Crimp-Nester: | 3 | Artikellänge: | 250 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex aderendhülsenzange 25mm2, aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, netzwerk werkzeug set, kabelschuhe |
| | |
| |