| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-97 49 84 Herst.-Nr.: 97 49 84 EAN/GTIN: 4003773042792 |
| | |
|
| | |
| 97 49 84 Crimpeinsatz Anwendung: Lichtwellenleiter-Stecker, z.B Huber/Suhner Hülsen: 4,5, 5,2, 6,0 mm. - Anwendung: Lichtwellenleiter-Stecker, z. B. Huber/Suhner - Anzahl der Nester: 3 - Crimpmass SW mm: 3,8 / 4,3 / 4,95mm Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Pressform: | Sechskant (hexagonal) | Gewicht: | 52 g | Anwendung Crimp: | Lichtwellenleiter-Stecker, z. B. Huber/Suhner | Hülsen (Durchmesser): | 4.5 / 5.2 / 6 Ø mm | Crimpprofil: | Hexagonal-Crimp | Anzahl Crimp-Nester: | 3 | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knipex crimp-matrizensatz, sechskant presseinsatz, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange |
| | |
| |