Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 49 66 Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) 2,5/4/6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 49 66
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 49 66
EAN/GTIN:
     4003773066699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
97 49 66 Crimpeinsatz Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 66 1 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang. Nicht geeignet für die Kontaktserie MC4 EVO2. Anwendung: Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) 2,5 - 6,0 mm². - Anwendung: MC4 - Kapazität Quadratmillimeter: 2,5 / 4 / 6mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 14 / 12 / 10
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Gewicht:
33 g
Anwendung Crimp:
MC4
Crimpprofil:
F-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
3
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Matrizensatz, Crimpeinsätze, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Pressbacke, Pressbacken, MC-Crimpzange, Solar-Crimpzange, Solarstecker-Crimpzange, WM Presseinsatz, WM-Form Presseinsatz, knipex aderendhülsenzange 0,5 - 6 mm², crimp systemzange, crimp-systemzange knipex, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 49 66 1
ab € 43,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.