Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 49 66 4 Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) schneiden - abisolieren - crimpen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 49 66 4
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 49 66 4
EAN/GTIN:
     4003773072096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
knipex crimp-matrizensatz
crimpeinsätze solar
97 49 66 4 Crimpeinsatz Universal-Crimpeinsatz mit Kabelquerschnitt 4 mm². Funktion 1: 4 mm² Photovoltaikkabel schneiden. Funktion 2: 4 mm² Photovoltaikkabel abisolieren. Funktion 3: 4 mm² MC4 Kontakt crimpen. Nicht geeignet für die Kontaktserie MC4 EVO2. Crimpeinsatz, für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) schneiden - abisolieren - crimpen. - Anwendung: MC4 - Kapazität Quadratmillimeter: 4mm² - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 12
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Gewicht:
35 g
Anwendung Crimp:
MC4
Crimpprofil:
F-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
1
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.