| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-97 49 40 Herst.-Nr.: 97 49 40 EAN/GTIN: 4003773030959 |
| | |
|
| | |
| 97 49 40 Crimpeinsatz Funktion 1: Crimpmaß Sechskant 5,4 mm. Funktion 2: Crimpmaß Sechskant 6,48 mm. Funktion 3: Crimpmaß Sechskant 1,72 mm. Anwendung: Koax-Verbinder RG 58, 59, 62, 71, 223 Hülsen: 6,4, 7,6, 2,1. - Anwendung: Koax-Verbinder RG 58, RG 59, RG 62, RG 71 - Anzahl der Nester: 3 - Crimpmass SW mm: 5,4 / 6,48 / 1,72mm Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Pressform: | Sechskant (hexagonal) | Gewicht: | 57 g | Anwendung Crimp: | Koax-Verbinder RG 58, RG 59, RG 62, RG 71 | Kabeltyp: | RG 58, 59, 62, 71, 223 | Hülsen (Durchmesser): | 6.4 / 7.6 / 2.1 Ø mm | Crimpprofil: | Hexagonal-Crimp | Anzahl Crimp-Nester: | 3 | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp-Systemzange, Crimpzange ohne Crimpeinsatz, Crimp-Matrizensatz, Crimpeinsätze, Sechskant Presseinsatz, Sechskantpresseinsatz, crimp-systemzange knipex, crimp systemzange, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange |
| | |
| |