Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 49 25 1 Positionierhilfe für 97 49 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 49 25 1
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 49 25 1
EAN/GTIN:
     4003773079828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpzange Positionierhilfe
97 49 25 1 Positionierhilfe für 97 49 25 Positionierhilfe für KNIPEX Crimpzangen und -einsätze. - Anwendung: Positionierhilfe für 97 49 25
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Gewicht:
39 g
Anwendung Crimp:
Positionierhilfe für 97 49 25
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, crimp
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.