Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 43 200 Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-97 43 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 43 200
EAN/GTIN:
     4003773030812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
97 43 200 Crimp-Systemzange Mit montiertem Crimpeinsatz für MC4-Photovoltaikstecker (2,5 / 4 / 6 mm²). Nur ein Werkzeug für fast 1000 Crimpanwendungen: nutzbar mit allen Crimpeinsätzen und Positionierhilfen 97 49 XX. nahezu parallele Crimpbewegung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Ergonomisch geformte Griffe. Verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung. Crimpeinsätze für Anwendungen, die über das angebotene Sortiment hinausgehen, auf Anfrage. Werkzeugkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet. Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 – 399. Der Crimpeinsatz kann mittels zwei Schrauben einfach ausgewechselt werden. Bitte beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung. im Kunststoffkoffer; Schaumstoffeinlage mit Aussparungen zur Aufbewahrung von Crimpeinsätzen und Positionierhilfen; mit Montagewerkzeug (Innensechskant-Schlüssel), Schrauben und Muttern. ohne Crimpeinsatz.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Länge:
200 mm
Gewicht:
988 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Dorn Presseinsatz, Dornpresseinsatz, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, MC-Crimpzange, Solar-Crimpzange, Solarstecker-Crimpzange, crimpeinsatz knipex, mc crimpzange, aderendhülsenzange sechskant, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 49 04
ab € 48,77*
Zubehör
Knipex
97 49 05
ab € 46,93*
Zubehör
Knipex
97 49 06
ab € 37,46*
Zubehör
Knipex
97 49 06 PI
ab € 39,28*
Zubehör
Knipex
97 49 08
ab € 36,23*
Zubehör
Knipex
97 49 09
ab € 36,26*
Zubehör
Knipex
97 49 10
ab € 37,25*
Zubehör
Knipex
97 49 14
ab € 36,10*
Zubehör
Knipex
97 49 15
ab € 125,07*
Zubehör
Knipex
97 49 16
ab € 39,20*
Zubehör
Knipex
97 49 18
ab € 64,58*
Zubehör
Knipex
97 49 19
ab € 60,81*
Zubehör
Knipex
97 49 20
ab € 103,83*
Zubehör
Knipex
97 49 21
ab € 125,33*
Zubehör
Knipex
97 49 23
ab € 38,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.