| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-90 23 01 BK Herst.-Nr.: 90 23 01 BK EAN/GTIN: 4003773087809 |
| | |
|
| | |
| 90 23 01 BK Rohrabschneider DP50 Perfekter Sanitär-Helfer: alle gängigen Hausabwasserrohre aus Kunststoff bis Ø 50 mm in einem Schritt bequem schneiden und anfasen. Werkzeuglos wechselbare Wendeklinge aus hochwertigem Kugellagerstahl. Glatter Schnitt: kein Nachstellen, kein Entgraten, verminderte Gefahr von Verstopfungen oder Schädigung der Dichtung. Schneidet HT- und viele andere Kunststoffrohre mit Ø 32, 40 oder 50 mm und Wandstärken bis 2,4 mm. Optimale Rohrführung und leichtes Schneiden durch gleitgelagerte und selbsteinstellende Rollen. Leichtes Positionieren durch freien Blick auf die Trennstelle. Abgefederte Schneidklinge: kein lästiges Nachstellen während des Schneidens nötig. Wendeklinge mit Doppelschneide zum Wenden bei Verschleiß; Klinge werkzeuglos wechselbar. Nach- oder Feinschnitt ab ca. 10 mm Abschnittlänge möglich. Werkzeugkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Weitere Informationen: | | Geeignet für Edelstahl: | nein | Länge: | 165 mm | Gewicht: | 295 g | Griffe: | mit Kunststoff überzogen | Zakres cięcia - średnica: | 32 - 50 Ø mm | Schneidwert Schutzrohre Durchmesser: | 2.4 - 50 mm | Artikellänge: | 165 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrschneider knipex, rohrabschneider, rohrschneider 50mm, automotive, autowerkstatt, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, elektrikerwerkzeug, elektro, handwerkzeuge, industrie, industriebedarf, kfz bedarf, kfz werkstatt, klempnerwerkzeuge, landwirtschaft, rohrschneider, rohrschneider für schläuche und schutzrohre, sanitär, sanitärbedarf, sanitärinstallation, sanitärtechnik, schlauch- und schutzrohrschneider, schneiden, schneider, sonderwerkzeuge, spezialwerkzeuge, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zangen, 90 23 |
| | |
| |