Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 72 01 160 KA Seitenschneider für Kunststoff runder Kopf mit Kunststoff überzogen 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-72 01 160 KA
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     72 01 160 KA
EAN/GTIN:
     4003773086376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Seitenschneider
Kunststoffseitenschneider
Seitenschneider für Kunststoff
Seitenschneider
72 01 160 KA Seitenschneider für Kunststoff Mit plangeschliffenen Schneidflächen. Zum flächenbündigen Trennen von gespritzten Kunststoffteilen und Angussresten. Schneidet weiche Werkstoffe wie Blei glatt ab. Mit Öffnungsfeder. verbesserte Übersetzung für 25 % mehr Schneidleistung.
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
Standard
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
nein
Länge:
160 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
173 g
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide ohne Facette
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: knipex kunststoff-seitenschneider 160 mm, kunststoff seitenschneider, kunststoff-seitenschneider 160 mm, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, kunststoff, schneiden, schneider, schneidewerkzeug, schneidezange, seitenschneider, seitenschneider für kunststoff, zangen, 72 01
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.