Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 42 34 280 Schweiß-Gripzange verzinkt 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-42 34 280
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     42 34 280
EAN/GTIN:
     4003773022220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
Grip-Schweißzange
42 34 280 Schweiß-Gripzange Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. Greifbacken aus Chrom-Vanadin-Stahl, gesenkgeschmiedet. spannt sperrige Werkstücke und Profile mit hohen Stegen bis zu 40 mm. - Spannkapazität 4-kant: 90mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Geeignet für:
universal
Gesamtlänge:
280 mm
Gewicht:
692 g
Oberfläche:
verzinkt
Artikellänge:
280 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, schweißgripzange knipex, c gripzange, gripzangen set, setzeisen, klemmzange, feststellzange, karosserie werkzeug, achsmanschettenzange, achsmanschetten werkzeug, trockenbau zange, schweißzange, grippzangen, kolbenringzange, Farmerzange, spannzange, fixpin, betonnagler, kettenrohrschneider, pliers
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.