Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 42 24 280 Schweiß-Gripzange verzinkt 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-42 24 280
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     42 24 280
EAN/GTIN:
     4003773022213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
42 24 280 Schweiß-Gripzange Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. Greifbacken aus warmfestem Guss-Stahl. spannt zentrisch nebeneinander liegendes Rund- oder Rohrmaterial beim Schweißen. - Spannkapazität rund: 10 – 70mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
280 mm
Artikelnummer:
42 24 280
EAN Code:
4003773022213
Produkt-Name:
Schweiß-Gripzange
funkenfrei (J/N):
N
Hersteller-Produktbezeichnung:
Schweiß-Gripzange
Masse:
780 kg
Isoliert:
nein
Geeignet für:
universal
Gesamtlänge:
280 mm
Gewicht:
780 g
Oberfläche:
verzinkt
Spannbereich Rund:
10 - 70 mm
Artikellänge:
280 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, schweißgripzange knipex, grip schweißzange, gripzangen set, setzeisen, klemmzange, feststellzange, karosserie werkzeug, achsmanschettenzange, achsmanschetten werkzeug, trockenbau zange, schweißzange, grippzangen, kolbenringzange, Farmerzange, spannzange, fixpin, betonnagler, kettenrohrschneider, pliers
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.