| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-41 24 225 Herst.-Nr.: 41 24 225 EAN/GTIN: 4003773023487 |
| | |
|
| | |
| 41 24 225 Gripzange Halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. - Spannkapazität rund: 25mm - Spannkapazität 4-kant: 16mm - Spannkapazität 6-kant: 30mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Geeignet für: | universal | Gesamtlänge: | 225 mm | Gewicht: | 504 g | Oberfläche: | verzinkt | Artikellänge: | 225 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalgripzange, knipex langbeck-gripzange, langbeck gripzange, gripzangen set, setzeisen, klemmzange, feststellzange, karosserie werkzeug, achsmanschettenzange, achsmanschetten werkzeug, trockenbau zange, schweißzange, grippzangen, kolbenringzange, Farmerzange, spannzange, fixpin, betonnagler, kettenrohrschneider, pliers |
| | |
| |