| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-41 04 300 Herst.-Nr.: 41 04 300 EAN/GTIN: 4003773022183 |
| | |
|
| | |
| 41 04 300 Gripzange Halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. max. Schneidwert mittelharter Draht Ø 3,2 mm. Backen für Rundmaterial, mit Drahtschneider. - Spannkapazität rund: 65mm - Spannkapazität 4-kant: 30mm - Spannkapazität 6-kant: 34mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Geeignet für: | universal | Gesamtlänge: | 300 mm | Gewicht: | 923 g | Oberfläche: | verzinkt | Formbezeichnung: | Backen für Rundmaterial, mit Drahtschneider | Artikellänge: | 300 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universal gripzange, gripzangen set, setzeisen, klemmzange, feststellzange, karosserie werkzeug, achsmanschettenzange, achsmanschetten werkzeug, trockenbau zange, schweißzange, grippzangen, kolbenringzange, Farmerzange, spannzange, fixpin, betonnagler, kettenrohrschneider, pliers |
| | |
| |