| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-41 04 180 Herst.-Nr.: 41 04 180 EAN/GTIN: 4003773002741 |
| | |
|
| | |
| 41 04 180 Gripzange Halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. max. Schneidwert mittelharter Draht Ø 2,0 mm. Backen für Rundmaterial, mit Drahtschneider. - Spannkapazität rund: 30mm - Spannkapazität 4-kant: 20mm - Spannkapazität 6-kant: 30mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Geeignet für: | universal | Gesamtlänge: | 180 mm | Gewicht: | 363 g | Oberfläche: | verzinkt | Formbezeichnung: | Backen für Rundmaterial, mit Drahtschneider | Artikellänge: | 180 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universal gripzange, gripzangen set, setzeisen, klemmzange, feststellzange, karosserie werkzeug, achsmanschettenzange, achsmanschetten werkzeug, trockenbau zange, schweißzange, grippzangen, kolbenringzange, Farmerzange, spannzange, fixpin, betonnagler, kettenrohrschneider, pliers |
| | |
| |