Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 10 98 I220 Ohrklemmenzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-10 98 I220
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     10 98 I220
EAN/GTIN:
     4003773080749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
10 98 I220 Ohrklemmenzange Zum einfachen und zuverlässigen Befestigen von 1-Ohr- und 2-Ohrklemmen (System Oetiker oder ähnlich). Press- statt Schneidbacken: kein Beschädigen der Pressstellen an den Ohrklemmen. Der schlanke Kopf ermöglicht eine gute Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen. Vielfältig einsetzbar für Klemmen an Achsmanschetten, Kühler- und Kraftstoffleitungen, Luftdrucksystemen, Kompressoren. Langlebig und stabil.
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge:
220 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
363 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Artikellänge:
220 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Beisszange, Kantenzange, Universal Kneifzange, Klemmzange, Klemmzangen, Montage-Klemmzange, Ohrklemmenzange, Ösen-Zange, Ösenzange, beisszange knipex, ösen zange, sprengringzangen set, sprengringzange, sicherungsringzange, sicherungsring, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, sicherungsringe, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, splinte, federstecker
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.