Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 61 10 CV ColorCode Clips violett (10 Stück) 122 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-00 61 10 CV
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 61 10 CV
EAN/GTIN:
     4003773089711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
zangen kennzeichnung
zangen beschriftung
zangen individualisieren
werkzeug kennzeichnung
00 61 10 CV ColorCode Clips violett (10 Stück) ColorCode Clips zur persönlichen Kennzeichnung. Für alle Werkzeuge mit KNIPEXtend. Erweitert jede Zange mit Comfort-Griffen. - Klasse: 122mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Gewicht:
10 g
Artikellänge:
122 mm
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.