| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-00 50 12 T BK Herst.-Nr.: 00 50 12 T BK EAN/GTIN: 4003773088028 |
| | |
|
| | |
| 00 50 12 T BK Fangleine mit fixiertem Materialkarabiner Für die zuverlässige Werkzeugsicherung: In zahlreichen Falltests überprüfte Haltbarkeit für Werkzeuge bis 6 kg, auch Akkubetrieben. großer Arbeitsradius: lange Fangleine für bequemes Arbeiten. Verringert die Risken des Werkzeugverlustes, der Verletzung von Lebewesen sowie der Beschädigung von Gegenständen. Für Arbeiten in Höhe, Tiefe oder an Seilen: für Industrieklettern, Schachtarbeiten, Rettungsdienste, Baumpflege, Brückensanierung, Windkraft oder auf See. Fangleine lässt sich direkt mit der Kordelseite oder dem Karabiner an der Kletterausrüstung oder dafür vorgesehenen Fixpunkten befestigen; schneller Wechsel der Sicherung von der Werkzeugtasche zur Fangleine. Die ca. 90 cm lange Fangleine aus gerafftem Gewebeband dehnt sich bei Belastung auf eine Länge von bis zu ca. 1,5 m aus. Mit Schlaufe aus vernähtem Flachgurt an einem Ende und eingenähter Kordel mit Kordelstopper am anderen Ende, jeweils vierfach vernäht. Zusätzliche Flachgurtschlaufe erlaubt auch kurze, körpernahe Anbindung der Werkzeuge mit optionalem Karabinerhaken. Kordelstopper aus massivem Aluminium. Für KNIPEX-Zangen mit Befestigungsöse nur mit 1,5-kg-Adapterschlaufe 00 50 02 T. Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!. Inhalt: Fangleine 00 50 10 T, mit fixiertem Materialkarabiner 00 50 03 T. - Belastbarkeit: 6 kg /13,2 lbs Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Art des Zubehörs: | sonstige | Gesamtlänge: | 900 mm | Gewicht: | 138 g | Artikellänge: | 900 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, knipex fangleine, fangleine, absturzsicherung werkzeuge, arbeitsschutz, auffanggurte, baustellenzubehör, befestigungstechnik, fallschutz, haltegurt, sicherheitswerkzeuge, tethered tools, werkstattbedarf, werkstattzubehör, werkzeug fallschutz, werkzeug fangleine, installateurwerkzeuge, installation photovoltaikanlage, photovoltaik, reparatur photovoltaikanlage, solaranlagen werkzeuge, solaranlange zange, solartechnik, tethered tools programm, 00 50 |
| | |
| |