Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 50 06 T BK Sicherungssystem-Set 340 mm (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-00 50 06 T BK
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 50 06 T BK
EAN/GTIN:
     4003773086055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
00 50 06 T BK Sicherungssystem-Set Für die zuverlässige Werkzeugsicherung: In zahlreichen Falltests überprüfte Haltbarkeit für Werkzeuge bis 1,5 kg. Ermöglicht zuverlässigen Schutz vor Herunterfallen und kann schwere Verletzungen, Sachschäden oder den Verlust des Werkzeugs verhindern. Verringert die Risken des Werkzeugverlustes, der Verletzung von Lebewesen sowie der Beschädigung von Gegenständen. Für Arbeiten in Höhe, Tiefe oder an Seilen: für Industrieklettern, Schachtarbeiten, Rettungsdienste, Baumpflege, Brückensanierung, Windkraft oder auf See. In Kombination mit dem Materialkarabiner und der Fangleine sind vielseitige Befestigungsvariationen möglich. Adapterschlaufe lässt sich direkt mit der Kordelseite oder dem Karabiner an der Kletterausrüstung oder dafür vorgesehenen Fixpunkten befestigen, schneller Wechsel der Sicherung von der Werkzeugtasche zur Fangleine. Mit Schlaufe aus vernähtem Flachgurt an einem Ende und eingenähter Kordel mit Kordelstopper am anderen Ende, jeweils vierfach vernäht. Passend für alle KNIPEX-Zangen mit Befestigungsöse. Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!. Inhalt: 2 Adapterschlaufen 00 50 01 T, mit fixiertem Materialkarabiner 00 50 03 T. SB-Karte/Blister. - Belastbarkeit: 1,5 kg / 3,3 lbs
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Art des Zubehörs:
sonstige
Gesamtlänge:
340 mm
Gewicht:
35 g
Artikellänge:
340 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: knipex karabiner, karabiner, absturzsicherung, absturzsicherung werkzeuge, arbeitsschutz, auffanggurte, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, elektrikerwerkzeug, elektro, fallschutz, haltegurt, industrie, industriebedarf, installateurwerkzeuge, installation photovoltaikanlage, klempnerwerkzeuge, klempnerzange, knipex pakete, knipex sets, knipex sortiment, photovoltaik, reparatur photovoltaikanlage, sanitär, sanitärbedarf, sanitärinstallation, sanitärtechnik, sanitärwerkzeuge, sicherheitswerkzeuge, sicherungssystem-set, solaranlagen werkzeuge, solaranlange zange, solartechnik, tethered tools programm, werkzeug fallschutz, werkzeug fangleine, werkzeugset
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.