| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-00 31 30 BK V03 Herst.-Nr.: 00 31 30 BK V03 EAN/GTIN: 4003773087885 |
| | |
|
| | |
| 00 31 30 BK V03 Elektro-Set Breit aufgestelltes Team: Abisolieren, Greifen, Schneiden. Hochwertige VDE-Werkzeuge in einem Set für Profis aus der Elektro-Branche. Mit universeller Abisolierzange, vielseitigem Seitenschneider und flexibler Storchschnabel-Greifzange. Set aus drei sich perfekt ergänzenden Zangen für alle Elektro-Installationen. KNIPEX Abisolierzange 11 06 160 VDE mit Öffnungsfeder:. Anpassungsfähig: für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt; aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet. KNIPEX Seitenschneider 70 06 160 VDE:. Vielseitig: Auch für harten Draht bis Ø 2 mm, sauberer Schnitt auch an den Spitzen; Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. KNIPEX Storchschnabelzange 26 16 200 VDE:. Flexibel: Flachrundzange mit elastischen, verwindungstoleranten Präzisionsspitzen; Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. Lieferumfang: 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), Weitere Informationen: | | Verpackung: | sonstige | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | ja | Gewicht: | 618 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, sortiment werkzeug knipex, modul werkzeuge, schneiden, set, set werkzeug, zangen-set, 00 31, elektronik |
| | |
| |