Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 42 Werkzeugkoffer "BIG Twin" Elektro 63-teilig 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 42
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 42
EAN/GTIN:
     4003773084228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
00 21 42 Werkzeugkoffer "BIG Twin" Elektro Bestückt mit 14 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. 38 Liter Fassungsvermögen. Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar. Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen. Metallscharniere. Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers. Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens. Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Werkzeugtaschen. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen. - Abmessung Breite außen (innen): 520mm 490mm - Abmessung Höhe außen (innen): 435mm 370mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 290mm 110mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Kraft-Seitenschneider (200 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 5003484001 Wera VDE Wechselklingensatz, 16-teilig, Slim, 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4"), 1 x 003760 Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm), 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm), 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16® Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²),
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
11550 g
Tiefe:
110 mm
Artikellänge:
290 mm
Abmessung Breite außen (innen):
520 (490) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
435 (370) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
290 (110) mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, sortiment werkzeug knipex, modul werkzeuge, lehrlingskoffer alu, werkzeugkoffer, tool case, montage koffer, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugbox, toolbox, transportkoffer, werkzeugkasten, set werkzeug, montagekoffer, big twin, werkzeugkoffer big twin, werkzeugkoffer alu, werkzeugkoffer aluminium, abs werkzeugkoffer, werkzeugkoffer mit zahlenschloss, werkzeugkoffer abschließbar, koffer mit werkzeugtafeln, werkzeugkoffer mit fächern, koffer mit werkzeugtaschen, abschließbarer koffer, kunststoff werkzeugkoffer, werkzeugtafel für koffer, grosser werkzeugkoffer, werkzeugtafel koffer, koffer abschließbar gross, guter werkzeugkoffer, montagekoffer alu, werkzeugkoffer schwarz, werkzeugkiste alu, werkzeugkiste aluminium, alukoffer werkzeugkiste werkzeugkoffer, alukoffer werkzeugkoffer werkzeugkiste, alu werkzeugkiste groß, werkzeugkisten mit deckel, alukoffer werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox kunststoff groß, werkzeugbox groß, werkzeugbox alu, werkzeugbox aluminium, alu werkzeugbox groß, werkzeugbox schwarz, werkzeugbox aus alu, werkzeugbox abschließbar, transportkoffer kunststoff, transportkoffer alu, transportkoffer aluminium, transportkoffer mit aluminiumrahmen, transportkoffer alu groß, transportkoffer groß, transportkoffer groß kunststoff, werkzeugkasten kunststoff, hartschalen werkzeugkoffer, hartschalenkoffer werkzeug, werkzeugkoffer hartschale, Werkzeugkoffer Elektro, elektriker werkzeugkoffer, werkzeugkoffer elektriker, kofferkampagne_bigtwin, 00 21
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 739,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,95*
€ 921,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,76*
€ 911,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,86*
€ 887,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,23*
€ 879,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 42 LE
ab € 200,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.