Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 37 Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Elektro 63-teilig 428 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 37
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 37
EAN/GTIN:
     4003773082606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Rollenkoffer
Rollkoffer
00 21 37 Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Elektro Umfangreich bestückt mit 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 35 kg. 45 Liter Fassungsvermögen. Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. Gasdruckdämpfer im Scharnier. Pneumatisch gedämpfter Deckel. Ausziehbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport. Große leichtgängige Rollen. Abmessungen, außen (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 609mm 540mm - Abmessung Höhe außen (innen): 263mm 229mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 428mm 364mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Kraft-Seitenschneider (200 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4"), 1 x 003760 Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim, 1 x 0030312-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm), 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm), 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16® Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²),
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
ja
Gewicht:
15550 g
Tiefe:
364 mm
Artikellänge:
428 mm
Abmessung Breite außen (innen):
609 (540) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
263 (229) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
428 (364) mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knipex werkzeugkoffer abs, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, toolbox, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugbox, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, werkzeugkiste holz, vitra, sortierbox, schraubenbox, maschinenkoffer
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 848,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,17*
€ 1.045,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,67*
€ 1.034,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 869,66*
€ 1.034,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 869,64*
€ 1.034,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,23*
€ 1.020,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 857,22*
€ 1.020,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 857,21*
€ 1.020,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 857,20*
€ 1.020,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 857,19*
€ 1.020,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,04*
€ 1.012,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,07*
€ 1.009,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 37 LE
ab € 323,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.