Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 37 LE Werkzeugkoffer "Robust45 Move" leer 428 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
MD25
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 37 LE
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 37 LE
EAN/GTIN:
     4003773082590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Rollenkoffer
Rollkoffer
00 21 37 LE Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 35 kg. 45 Liter Fassungsvermögen. Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. - Abmessung Breite außen (innen): 609mm 540mm - Abmessung Höhe außen (innen): 263mm 229mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 428mm 364mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Gewicht:
9940 g
Tiefe:
364 mm
Artikellänge:
428 mm
Abmessung Breite außen (innen):
609 (540) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
263 (229) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
428 (364) mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, rollenkoffer, lehrlingskoffer knipex, toolbox, werkzeugkoffer leer, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugkasten leer, werkzeugbox, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, Werkzeugtasche leer, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, vitra, sortierbox
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,74*
€ 428,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,89*
€ 412,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,80*
€ 400,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,66*
€ 394,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V14
ab € 33,40*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V30
ab € 2,87*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V31
ab € 5,34*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V32
ab € 3,21*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V33
ab € 18,95*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V34
ab € 14,99*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V36
ab € 12,11*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V37
ab € 1,59*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V38
ab € 2,68*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V39
ab € 2,69*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V40
ab € 2,69*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V43
ab € 80,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.