Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 36 Werkzeugkoffer "Robust34" Elektro 26-teilig 419 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 36
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 36
EAN/GTIN:
     4003773082583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
00 21 36 Werkzeugkoffer "Robust34" Elektro Bestückt mit 26 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 93 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. 34 Liter Fassungsvermögen. Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 42 bestückbaren Werkzeugtaschen und 67 Werkzeugschlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. Bodenwanne mit Aluminiumtrennstegen. Abmessungen, außen (B x H x T): 510 x 419 x 215 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 480 x 356 x 199 mm. bestückt mit 26 Markenwerkzeugen; teilweise VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900. - Abmessung Breite außen (innen): 510mm 480mm - Abmessung Höhe außen (innen): 215mm 199mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 419mm 356mm Lieferumfang: 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²), 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim, 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm),
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
ja
Gewicht:
8810 g
Artikellänge:
419 mm
Abmessung Breite außen (innen):
510 (480) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
215 (199) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
419 (356) mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knipex werkzeugkoffer abs, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, toolbox, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugbox, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, werkzeugkiste holz, vitra, sortierbox, schraubenbox, maschinenkoffer, schraubenkoffer
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 574,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,37*
€ 720,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,21*
€ 713,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,52*
€ 699,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,89*
€ 690,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,34*
€ 683,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 36 LE
ab € 227,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.