Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 34 HL S2 Werkzeugkoffer „Robust23 Start" Elektro 24-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 34 HL S2
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 34 HL S2
EAN/GTIN:
     4003773087366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
00 21 34 HL S2 Werkzeugkoffer „Robust23 Start" Elektro Bestückt mit 6 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 24 Markenwerkzeugen. Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Max. Zuladung: 25 kg. 23 Liter Fassungsvermögen. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Abmessungen, außen (B x H x T): 470 x 370 x 190 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 437 x 307 x 172 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 470mm 437mm - Abmessung Höhe außen (innen): 370mm 307mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 190mm 172mm Lieferumfang: 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 97 78 180 KNIPEX Crimpzange für Aderendhülsen (0,25 – 16 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 031580 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 031582 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 031587 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 031588 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 031601 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162 i (PH1 x 80 mm), 1 x 031603 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162 i (PH2 x 100 mm), 1 x 31611 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 1165 i (PZ1 x 80 mm), 1 x 31613 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 1165 i (PZ2 x 100 mm), 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm), 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge (Ø 8,0 – 28,0 mm),
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
7000 g
Abmessung Breite außen (innen):
470 (437) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
370 (307) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
190 (172) mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knipex werkzeugkoffer abs, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, werkzeugkoffer, tool case, montage koffer, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugbox, toolbox, transportkoffer, werkzeugkasten, set werkzeug, montagekoffer, big twin, werkzeugkoffer big twin, werkzeugkoffer alu, werkzeugkoffer aluminium, abs werkzeugkoffer, werkzeugkoffer mit zahlenschloss, werkzeugkoffer abschließbar, koffer mit werkzeugtafeln, werkzeugkoffer mit fächern, koffer mit werkzeugtaschen, abschließbarer koffer, kunststoff werkzeugkoffer, werkzeugtafel für koffer, grosser werkzeugkoffer, werkzeugtafel koffer, koffer abschließbar gross, guter werkzeugkoffer, montagekoffer alu, werkzeugkoffer schwarz, werkzeugkiste alu, werkzeugkiste aluminium, alukoffer werkzeugkiste werkzeugkoffer, alukoffer werkzeugkoffer werkzeugkiste, alu werkzeugkiste groß, werkzeugkisten mit deckel, alukoffer werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox kunststoff groß, werkzeugbox groß, werkzeugbox alu, werkzeugbox aluminium, alu werkzeugbox groß, werkzeugbox schwarz, werkzeugbox aus alu, werkzeugbox abschließbar, transportkoffer kunststoff, transportkoffer alu, transportkoffer aluminium, transportkoffer mit aluminiumrahmen, transportkoffer alu groß, transportkoffer groß, transportkoffer groß kunststoff, werkzeugkasten kunststoff, hartschalen werkzeugkoffer, hartschalenkoffer werkzeug, werkzeugkoffer hartschale, Werkzeugkoffer Elektro, elektriker werkzeugkoffer, werkzeugkoffer elektriker, 00 21, elektriker koffer, elektriker werkzeug set, elektriker koffer knipex, werkzeugkoffer elektro meister
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,01*
€ 384,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,35*
€ 366,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,37*
€ 347,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 06 160
ab € 18,10*
Sonstiges
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,05*
Sonstiges
Knipex
70 06 160
ab € 17,79*
Sonstiges
Knipex
97 78 180
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.