Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 33 S Werkzeugkoffer "Robust26 Move" Sanitär 17-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD20
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 33 S
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 33 S
EAN/GTIN:
     4003773089100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Rollenkoffer
Rollkoffer
00 21 33 S Werkzeugkoffer "Robust26 Move" Sanitär Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 17 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 80 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. 26,4 Liter Fassungsvermögen. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. Bereit, wenn du es bist: Für härteste Einsatzbedingungen – schlagfestes Polypropylen, Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Harte Arbeit wird smarte Arbeit: Maximale Flexibilität dank 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschlaufen sowie anpassbarem Aluminium-Trennstegesystem. Bringt dein Know-how bequem ans Ziel: Flugtauglich, mit ausfahrbarem, ergonomischen Haltegriff und leichtlaufenden Rollen für mehr Komfort. Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 86 03 300 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (300 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (300 mm), 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 74 06 180 Knipex Kraft-Seitenschneider (180 mm), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm), 1 x 01114 Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss (2.000 mm), 1 x 90 31 02 SB KNIPEX TubiX® Rohrabschneider (180 mm), 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen (72 mm), 1 x 9L 4494202 Lyra Tieflochmarker (2,8 mm),
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
9700 g
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, knipex werkzeugkoffer gefüllt, werkzeugbox, knipex werkzeugbox, tool case, montage koffer, werkzeugtasche, werkzeugkiste, toolbox, transportkoffer, werkzeugkasten, set werkzeug, montagekoffer, werkzeugkoffer alu, werkzeugkoffer aluminium, kunststoff werkzeugkoffer, grosser werkzeugkoffer, hartschalen werkzeugkoffer, werkzeugtrolley, werkzeugkoffer sanitär, shk werkzeugkoffer, werkzeugkoffer shk
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,58*
€ 664,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,06*
€ 654,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,95*
€ 643,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,63*
€ 635,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,23*
€ 623,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 33 LE
ab € 260,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.