| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-00 21 33 LE Herst.-Nr.: 00 21 33 LE EAN/GTIN: 4003773057543 |
| | |
|
| | |
| 00 21 33 LE Werkzeugkoffer "Robust26 Move" Insgesamt 80 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. 26,4 Liter Fassungsvermögen. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. Bereit, wenn du es bist: Für härteste Einsatzbedingungen – schlagfestes Polypropylen, Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Harte Arbeit wird smarte Arbeit: Maximale Flexibilität dank 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschlaufen sowie anpassbarem Aluminium-Trennstegesystem. Bringt dein Know-how bequem ans Ziel: Flugtauglich, mit ausfahrbarem, ergonomischen Haltegriff und leichtlaufenden Rollen für mehr Komfort. - Abmessung Breite außen (innen): 550mm 500mm - Abmessung Höhe außen (innen): 350mm 285mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 225mm Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Mit Schloss: | nein | Gewicht: | 7570 g | Tiefe: | 185 mm | Artikellänge: | 225 mm | Abmessung Breite außen (innen): | 550 (500) mm | Abmessung Höhe außen (innen): | 350 (285) mm | Abmessung Tiefe außen (innen): | 225 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knipex werkzeugbox, werkzeugbox, tool case, montage koffer, werkzeugtasche, werkzeugkiste, toolbox, transportkoffer, werkzeugkasten, set werkzeug, montagekoffer, werkzeugkoffer alu, werkzeugkoffer aluminium, kunststoff werkzeugkoffer, grosser werkzeugkoffer, hartschalen werkzeugkoffer, werkzeugtrolley, werkzeugtrolley leer |
| | |
| |