Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 33 E Werkzeugkoffer "Robust26 Move" Elektro 22-teilig 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD20
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 33 E
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 33 E
EAN/GTIN:
     4003773089094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Rollenkoffer
Rollkoffer
00 21 33 E Werkzeugkoffer "Robust26 Move" Elektro Bestückt mit 16 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 22 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 80 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. 26,4 Liter Fassungsvermögen. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. Bereit, wenn du es bist: Für härteste Einsatzbedingungen – schlagfestes Polypropylen, Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Harte Arbeit wird smarte Arbeit: Maximale Flexibilität dank 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschlaufen sowie anpassbarem Aluminium-Trennstegesystem. Bringt dein Know-how bequem ans Ziel: Flugtauglich, mit ausfahrbarem, ergonomischen Haltegriff und leichtlaufenden Rollen für mehr Komfort. - Abmessung Breite außen (innen): 350mm - Abmessung Höhe außen (innen): 225mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 550mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 97 53 14 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 16 mm²), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ2 x 100 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 98 25 01 SLS Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm), 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm), 1 x 01114 Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss (2.000 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE (125 mm), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²), 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen (72 mm), 1 x 08 26 185 KNIPEX Spitz-Kombizange (185 mm),
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
10660 g
Artikellänge:
550 mm
Abmessung Breite außen (innen):
350 mm
Abmessung Höhe außen (innen):
225 mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
550 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, knipex werkzeugkoffer abs, rollenkoffer, knipex rollkoffer, tool case, montage koffer, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugbox, toolbox, transportkoffer, werkzeugkasten, set werkzeug, montagekoffer, werkzeugkoffer alu, werkzeugkoffer aluminium, kunststoff werkzeugkoffer, grosser werkzeugkoffer, hartschalen werkzeugkoffer, werkzeugtrolley, Werkzeugkoffer Elektro, elektriker werkzeugkoffer, werkzeugkoffer elektriker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 693,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,55*
€ 869,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,89*
€ 863,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,47*
€ 846,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,00*
€ 835,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,37*
€ 825,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 33 LE
ab € 260,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.